62204-2RS1

SKF
62204-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134156
No. Fabricante 62204-2RS1
Precio102.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62204-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134156
No. Fabricante 62204-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
62204 2RS1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.55 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    62204-2RS1
  • UPC_NO
    7316570020915
  • Peso
    0.32 lb
  • Descripción
    62204 2RS1 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 62204-2RS1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 20mm , doble sellado y 47mm OD, adecuado para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos