62206-A-2RSR

FAG (Schaeffler)
62206-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134165
No. Fabricante 62206-A-2RSR
Precio161.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
62206-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134165
No. Fabricante 62206-A-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio161.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
62206-A-2RSR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 N
  • Número de catálogo del fabricante
    62206-A-2RSR
  • UPC_NO
    4012802330472
  • Peso
    0.57 lb
  • Descripción
    62206-A-2RSR BALL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 30 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 62 mm y ancho total de 20 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos