61960 MA

SKF
61960 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 300 mm Diámetro interno, 420 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134226
No. Fabricante 61960 MA
Price$18,471.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61960 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 300 mm Diámetro interno, 420 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134226
No. Fabricante 61960 MA
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
Price$18,471.77/each

Descripción general

Descripción del fabricante
61960 MA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    420 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    56 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    56 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60698 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    84303 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61960 MA
  • UPC_NO
    7316577100627
  • Peso
    54.94 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61960 MA BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 300 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 420 mm y un ancho total de 56 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo