Motion
62312-2RS1

SKF
62312-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 46 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134244
No. Fabricante 62312-2RS1
Precio988.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62312-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 46 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134244
No. Fabricante 62312-2RS1
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
Su precio$988.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
62312 2RS1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    46 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    46 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Serie
    623
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18412 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    62312-2RS1
  • UPC_NO
    7316577080646
  • Peso
    5.73 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    62312 2RS1 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 62312-2RS1 cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 46 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos