81102-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134287
No. Fabricante 81102-TV
Precio151.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134287
No. Fabricante 81102-TV
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
Su precio$151.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE EMPUJE 81102-TV

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81102, LS1528, WS81102
  • Serie
    811
  • UPC_NO
    4047643137461
  • Peso
    0.07 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo