81104-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 20 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134295
No. Fabricante 81104-TV
Precio167.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 20 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134295
No. Fabricante 81104-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE EMPUJE 81104-TV

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81104, LS2035, WS81104
  • Serie
    811
  • UPC_NO
    4047643137447
  • Peso
    0.10 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5600 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo