81105-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 25 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134299
No. Fabricante 81105-TV
Precio161.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 25 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134299
No. Fabricante 81105-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$161.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81105-TV

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81105, LS2542, WS81105
  • Serie
    811
  • UPC_NO
    4012802470956
  • Peso
    0.14 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    17100 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7500 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo