81105 TN

SKF
81105 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 25 mm ID, 42 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134300
No. Fabricante 81105 TN
Precio213.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81105 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 25 mm ID, 42 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134300
No. Fabricante 81105 TN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$213.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81105TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81105, LS2542, WS81105
  • Ancho de la arandela
    3 mm
  • Serie
    811
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570980950
  • UPC_NO
    7316570980950
  • Peso
    0.13 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    69.5 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos