Motion
811 07 TN
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 35 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134307
No. Fabricante 811 07 TN
Precio181.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 35 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134307
No. Fabricante 811 07 TN
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
Su precio$181.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE EMPUJE 81107-TV

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81107, LS3552, WS81107
  • Serie
    811
  • UPC_NO
    4047643137423
  • Peso
    0.19 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    22700 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo