81107 TN

SKF
81107 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 35 mm ID, 52 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134308
No. Fabricante 81107 TN
Precio269.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81107 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 35 mm ID, 52 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134308
No. Fabricante 81107 TN
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
Su precio$269.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81107 TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81107, LS3552, WS81107
  • Ancho de la arandela
    3.5 mm
  • Serie
    811
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577310538
  • UPC_NO
    7316577310538
  • Peso
    0.18 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    93 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos