81108-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 40 mm Diámetro interno, 60 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134311
No. Fabricante 81108-TV
Precio200.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 40 mm Diámetro interno, 60 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134311
No. Fabricante 81108-TV
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
Precio200.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81108-TV

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81108, LS4060, WS81108
  • Serie
    811
  • UPC_NO
    4012802030778
  • Peso
    0.28 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12600 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo