81109 TN

SKF
81109 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 45 mm ID, 65 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134316
No. Fabricante 81109 TN
Precio264.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81109 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 45 mm ID, 65 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134316
No. Fabricante 81109 TN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$264.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81109TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81109, LS4565, WS81109
  • Ancho de la arandela
    4 mm
  • Serie
    811
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570642278
  • UPC_NO
    7316570642278
  • Peso
    0.31 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    153 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos