81117-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 85 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134350
No. Fabricante 81117-TV
Precio698.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 85 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00134350
No. Fabricante 81117-TV
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
Precio698.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81117-TV

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81117, LS85110, WS81117
  • Serie
    811
  • UPC_NO
    4012802554076
  • Peso
    1.11 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    87000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25200 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo