Motion
81206 TN

SKF
81206 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 30 mm ID, 52 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134365
No. Fabricante 81206 TN
Precio321.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81206 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 30 mm ID, 52 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134365
No. Fabricante 81206 TN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$321.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81206TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81206, WS81206
  • Ancho de la arandela
    4.25 mm
  • Serie
    812
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577736895
  • UPC_NO
    7316577736895
  • Peso
    0.29 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    134 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos