81208 TN

SKF
81208 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 40 mm ID, 68 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134373
No. Fabricante 81208 TN
Precio262.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81208 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 40 mm ID, 68 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134373
No. Fabricante 81208 TN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$262.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81208TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81208, WS81208
  • Ancho de la arandela
    5 mm
  • Serie
    812
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577086648
  • UPC_NO
    7316577086648
  • Peso
    0.59 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    255 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos