81210TN
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 50 mm D.I., 78 mm D.E., 22 mm Ancho
Artículo MI #00134381
No. Fabricante 81210TN
Precio447.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 50 mm D.I., 78 mm D.E., 22 mm Ancho
Artículo MI #00134381
No. Fabricante 81210TN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$447.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81210-TV

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    4550 rpm
  • Serie
    81200
  • Número de Upc del fabricante
    4012802468533
  • Peso
    0.96 libras, 0.8
  • Capacidad de carga estática radial
    315000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 N
  • Ancho
    3.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo