81211 TN

SKF
81211 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 55 mm ID, 90 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134386
No. Fabricante 81211 TN
Precio803.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81211 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 55 mm ID, 90 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134386
No. Fabricante 81211 TN
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
Su precio$803.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81211TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81211, WS81211
  • Ancho de la arandela
    7 mm
  • Serie
    812
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570621150
  • UPC_NO
    7316570621150
  • Peso
    1.30 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    390 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    122 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos