81213 TN

SKF
81213 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 65 mm ID, 100 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134394
No. Fabricante 81213 TN
Precio581.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81213 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 65 mm ID, 100 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #00134394
No. Fabricante 81213 TN
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
Precio581.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81213TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81213, WS81213
  • Ancho de la arandela
    8 mm
  • Serie
    812
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570715798
  • UPC_NO
    7316570715798
  • Peso
    1.66 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    490 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos