Motion
225147 M

SKF
225147 M

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 58 mm OD, 1.1875 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00134424
No. Fabricante 225147 M
Precio356.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
225147 M

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 58 mm OD, 1.1875 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00134424
No. Fabricante 225147 M
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
Precio356.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
225147 CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Serie
    225
  • Peso
    1.03 lb
  • UPC_NO
    7316577007568
  • Descripción
    225147 CONFIANZA BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos