Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
228965

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134426
No. Fabricante 228965

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
228965 BRG RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    228965
  • UPC_NO
    7316577016508
  • Peso
    0.09 lb
  • Descripción
    228965 BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 12 mm, un tipo abierto, un diámetro exterior de 32 mm y un ancho total de 10 mm para usos radiales versátiles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos