Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
241/500BK30MB

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 830 mm D.E., 325 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00134503
No. Fabricante 241/500BK30MB

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
241/500-B-K30-MB FILA DOBLE ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    500 mm
  • Diámetro exterior
    830 mm
  • Ancho general
    325 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    475 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012801347853
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos