305264-D

SKF
305264-D

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 230 mm, 12.9724 pulg. OD, 80 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °
Artículo MI #00134516
No. Fabricante 305264-D
Precio12,049.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
305264-D

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 230 mm, 12.9724 pulg. OD, 80 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °
Artículo MI #00134516
No. Fabricante 305264-D
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
Precio12,049.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
305264 D CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    230 mm
  • Diámetro exterior
    12.9724 pulg.
  • Ancho general
    80 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    332 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    415 kN
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    80 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    3220
  • Peso
    49.05 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577008015
  • UPC_NO
    7316577008015
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    305264 D CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos