305702 C-2Z

SKF
305702 C-2Z

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 40 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 15.90 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #00134526
No. Fabricante 305702 C-2Z
Precio167.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
305702 C-2Z

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 40 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 15.90 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #00134526
No. Fabricante 305702 C-2Z
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
Precio167.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
305702 C2Z BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    40 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Ancho del rodillo
    15.9 mm
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    15.9 mm
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    1530
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1
  • Serie
    3220
  • Número de Upc del fabricante
    7316577008084
  • UPC_NO
    7316577008084
  • Peso
    0.24 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos