LR5205-X-2Z

INA (Schaeffler)
LR5205-X-2Z

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 20.60 mm, blindado
Artículo MI #00134531
No. Fabricante LR5205-X-2Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
LR5205-X-2Z

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 20.60 mm, blindado
Artículo MI #00134531
No. Fabricante LR5205-X-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR5205-X-2Z

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    62 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Ancho del rodillo
    20.60 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2900 lbf
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802781465
  • Peso
    0.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo