305800 C-2Z

SKF
305800 C-2Z

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 14 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #00134538
No. Fabricante 305800 C-2Z
Precio204.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
305800 C-2Z

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 14 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #00134538
No. Fabricante 305800 C-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio204.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
305800 C2Z RODILLO DE CAM

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    32 mm
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    14.3 mm
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    970
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1
  • Serie
    322
  • Número de Upc del fabricante
    7316577742681
  • UPC_NO
    7316577742681
  • Peso
    0.146 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos