LR5207-2Z
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 27 mm, blindado
Artículo MI #00134553
No. Fabricante LR5207-2Z
Precio228.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 27 mm, blindado
Artículo MI #00134553
No. Fabricante LR5207-2Z
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
Su precio$228.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LR5207-2Z-TVH-XL BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    27 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 lbf
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802781304
  • Peso
    1.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo