361201 R

SKF
361201 R

Rodillo de leva - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134579
No. Fabricante 361201 R
Precio122.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
361201 R

Rodillo de leva - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134579
No. Fabricante 361201 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
361201R SEGUIDOR DE CAM
  • Rodillos de leva

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.24 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    2.6 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    361201 R
  • UPC_NO
    7316570600902
  • Peso
    0.12 lb
  • Características y beneficios
    • Rodillos de leva
  • Descripción
    361201R SEGUIDOR DE CAM
  • Ancho del rodillo
    10 mm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El rodillo de leva 361201 R tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro de orificio recto, un cierre de doble sellado, un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 10 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos