Motion
LR202-2RSR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #00134580
No. Fabricante LR202-2RSR
Precio55.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #00134580
No. Fabricante LR202-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR202-2RSR

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    40 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 N
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4054369632064
  • Peso
    0.18 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo