361204 R

SKF
361204 R

Rodillo de leva - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134585
No. Fabricante 361204 R
Precio149.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
361204 R

Rodillo de leva - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134585
No. Fabricante 361204 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio149.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
361204R SEGUIDOR DE CAM
  • Rodillos de leva

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    Específico del fabricante
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga estática radial
    2380 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    361204 R
  • UPC_NO
    7316577650214
  • Peso
    0.35 lb
  • Características y beneficios
    • Rodillos de leva
  • Descripción
    361204R SEGUIDOR DE CAM
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este rodillo de leva tiene un diámetro de orificio de 20 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho total de 14 mm para aplicaciones radiales especializadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos