361205 R

SKF
361205 R

Rodillo de leva - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134587
No. Fabricante 361205 R
Precio134.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
361205 R

Rodillo de leva - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134587
No. Fabricante 361205 R
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
Su precio$134.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
361205 R BRG
  • Rodillos de leva

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    Específico del fabricante
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga estática radial
    4110 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    361205 R
  • UPC_NO
    7316577062185
  • Peso
    0.54 lb
  • Características y beneficios
    • Rodillos de leva
  • Descripción
    361205 R BRG
  • Ancho del rodillo
    0.5906 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El rodillo de leva 361205 R tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro de orificio recto, un cierre de doble sellado, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 15 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos