GYE35KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GYE35KRRB SGT

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00134629
No. Fabricante GYE35KRRB SGT
Precio137.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GYE35KRRB SGT

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00134629
No. Fabricante GYE35KRRB SGT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$137.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO GYE35KRRB SGG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    42.87 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3270 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    GY-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796265158
  • UPC_NO
    087796265158
  • Peso
    1.20 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo