Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior22.5 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior42.9 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Capacidad de carga dinámica radial25500 N
- Capacidad de carga estática radial15300 N
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieGYE..-KRR-B
- UPC_NO4012802782837
- Peso1.29 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación