Motion
NKI 17/16

SKF
NKI 17/16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00134695
No. Fabricante NKI 17/16
Precio92.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 17/16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00134695
No. Fabricante NKI 17/16
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
Precio92.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI 17/16 AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13.8 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    20.4 kN
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NKI
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014504
  • UPC_NO
    7316577014504
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos