NKI17/20
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 29 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00134699
No. Fabricante NKI17/20
Precio46.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 29 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00134699
No. Fabricante NKI17/20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI17/20-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3850 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NKI
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4047643204422
  • Peso
    0.14 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo