Motion
NKI28/20-TV

INA (Schaeffler)
NKI28/20-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00134724
No. Fabricante NKI28/20-TV
Precio69.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NKI28/20-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00134724
No. Fabricante NKI28/20-TV
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
Su precio$69.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI28/20-TV-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Capacidad de carga estática radial
    8400 lbf
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NKI
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Autorización interna
    CN
  • UPC_NO
    4012802639704
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja mecanizado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo