Motion
NKI40/30-TV

INA (Schaeffler)
NKI40/30-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 55 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00134740
No. Fabricante NKI40/30-TV
Precio144.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NKI40/30-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 55 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00134740
No. Fabricante NKI40/30-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$144.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI40/30-TV-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Capacidad de carga estática radial
    19800 lbf
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NKI
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Autorización interna
    CN
  • UPC_NO
    4012802323245
  • Peso
    0.57 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo