NKI 45/25

SKF
NKI 45/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #00134747
No. Fabricante NKI 45/25
Precio147.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 45/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #00134747
No. Fabricante NKI 45/25
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
Precio147.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI 45/25 AGUJA BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9330 lbf
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Capacidad de carga estática radial
    16523 lbf
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    NKI
  • Autorización interna
    CN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.5 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo