Descripción general
Descripción del fabricante
XLJ 1-3/8JEP1 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.5625 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.5625 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ 1-3/8JEP1
- UPC_NO747023091706
- Peso0.42 lb
- DescripciónXLJ 1-3/8JEP1 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ 1-3/8JEP1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 1.3750-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 2.5625-inch y ancho de 0.5625-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad