XLJ 1-3/4  JEP1

RHP Bearings (NSK)
XLJ 1-3/4 JEP1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.0000 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00134793
No. Fabricante XLJ 1-3/4 JEP1
Precio348.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RHP Bearings (NSK)
XLJ 1-3/4 JEP1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.0000 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00134793
No. Fabricante XLJ 1-3/4 JEP1
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
Precio348.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XLJ 1-3/4 JEP1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo exterior
    0.5625 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLJ 1-3/4 JEP1
  • UPC_NO
    747023036998
  • Peso
    0.51 lb
  • Descripción
    XLJ 1-3/4 JEP1 BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El XLJ 1-3/4 JEP1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 1.7500-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.0000-inch y ancho de 0.5625-inch , adecuado para diversas aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo