Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.875 pulg.
- Diámetro exterior3.1875 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ1.7/8JEP1
- UPC_NO747023037063
- DescripciónXLJ 1-7/8JEP1 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ1.7/8JEP1 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.8750 pulg. con un diámetro exterior de 3.1875 pulg. y un ancho de 0.6250 pulg., abierto para uso estándar.