Descripción general
Descripción del fabricante
XLJ 2JEP1 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.3125 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ 2JEP1
- UPC_NO747023037230
- Peso0.68 lb
- DescripciónXLJ 2JEP1 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ 2JEP1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 2.0000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.3125-inch y ancho de 0.6250-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad