Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior0.6875 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ2.3/8JEP1
- UPC_NO747023037209
- DescripciónXLJ 2-3/8JEP1 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ2.3/8JEP1 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 2.3750 pulg. con un diámetro exterior de 3.7500 pulg. y un ancho de 0.6875 pulg., abierto para uso estándar.