Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.6875 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ 2-3/4MEP1
- UPC_NO747023037179
- Peso1.17 lb
- DescripciónXLJ 2-3/4MEP1 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ 2-3/4MEP1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 2.7500-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 4.1250-inch y ancho de 0.6875-inch , adecuado para diversas aplicaciones.