Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ 3JEP1
- UPC_NO747023037377
- Peso1.65 lb
- DescripciónXLJ 3JEP1 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ 3JEP1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 3.0000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 4.5000-inch y ancho de 0.7500-inch , adecuado para diversas aplicaciones.