Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie XLS tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaP
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.75 pulg.
- Radio de filete0.063 pulg.
- RPM Máx.2620 rpm
- SerieXLS/BIC
- Capacidad de carga dinámica radial8650 lbf
- Capacidad de carga estática radial7800 lbf
- Número de catálogo del fabricanteXLS60K2
- Número de Upc del fabricante087796066335
- UPC_NO087796066335
- Peso1.57 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie XLS tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta
- RPM de funcionamiento máximas3684.211 RPM (grasa), 4210.526 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- DescripciónXLS60K2 BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial XLS60K2 tiene 3.7500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 5.2500 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho.