Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial10700 lbf
- Capacidad de carga estática radial11900 lbf
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior19.05 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.5500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- SerieXLS
- Peso1.49 lb
- Número de Upc del fabricante097741022392
- UPC_NO097741022392
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- DescripciónXLS 3-3/4 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular