Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ3.3/4JEP1
- UPC_NO747023037322
- DescripciónXLJ 3-3/4JEP1 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ3.3/4JEP1 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 3.7500 pulg. con un diámetro exterior de 5.2500 pulg. y un ancho de 0.7500 pulg., abierto para uso estándar.