Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ 4-1/2J
- UPC_NO747023037384
- Peso2.95 lb
- DescripciónXLJ 4-1/2J BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ 4-1/2J es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 4.5000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 6.2500-inch y ancho de 0.7500-inch , adecuado para diversas aplicaciones.