XLJ 5JEP1
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.0000 pulg. de D.I., 7.0000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00134836
No. Fabricante XLJ 5JEP1
Precio1,894.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.0000 pulg. de D.I., 7.0000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00134836
No. Fabricante XLJ 5JEP1
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
Precio1,894.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XLJ 5JEP1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo exterior
    1.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLJ 5JEP1
  • UPC_NO
    747023037575
  • Peso
    4.45 lb
  • Descripción
    XLJ 5JEP1 BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El XLJ 5JEP1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 5.0000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 7.0000-inch y ancho de 1.0000-inch , adecuado para diversas aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo