Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior1.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ 6 M
- UPC_NO747023037650
- Peso5.22 lb
- DescripciónXLJ 6 M BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ 6 M es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 6.0000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 8.0000-inch y ancho de 1.0000-inch , adecuado para diversas aplicaciones.